RDEX 1604 MOSN INOX

Č. pol.: 212305 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,32 € / ks
  • Od 10 ks
    11,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
546 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RDEX 1604 MOSN
Typ INOX
Typ HB7535
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,3 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212305 INOX
EAN/GTIN 4045197303837
Číslo výrobcu 212305 INOX

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
175
Oceľ < 750 N/mm²
P
175
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.