Prevedenie:
sestavené
Popis:
Sekční ocelová konstrukce se zasouvacími ocelovými trubkovými sloupky, 2 prohlubně pro materiál, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. Bez středu pro nakládání jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem. Kola: sada středových kol, 1 otočné kolečko na každém konci, brzdy na sadě středových kol. Celková šířka 700 mm, světlá šířka 600 mm.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 3000
Výška plošiny (mm): 420
Celková délka (mm): 2500
Celková šířka (mm): 700
Celková výška (mm): 920
Pneumatiky: polyuretan
Velikost kol (mm): 360 x 75 , 200 x 50
Poznámka: Užitečná délka sloupků 500 mm.