Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

RDMT 12T3 MO, HB720, Typ: UNI

Č. pol.: 212286 UNI

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RDMT 12T3 MO
Typ UNI
Typ HB720
Rezný materiál HM
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212286 UNI
Číslo výrobcu 212286 UNI

užívateľská tabuľka

Hliník > 10 % si
N
280
Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
280
Oceľ < 900 N/mm²
P
250
Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
Oceľ < 55 HRC
H
50
Oceľ < 60 HRC
H
40
Oceľ < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
180
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
230
CuZn
N
400
Grafit, GRP, CFRP
N
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.