Kopírovacia fréza 0° negatívna 52/4

Č. pol.: 212165 52/4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Fréza vhodná pre tvar dosky: oblé
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 52 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky s otvorom
Fréza vhodná pre tvar dosky oblé
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 36 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 88 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 102 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 3,5 mm
Uhol rampy αmax 2,01 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 31,92 mm
vhodná otočná rezná platnička RD..1604
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Súprava poistných podložiek 219955
Uhol nastavenia k 15 − 30 Stupeň
Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212165 52/4
EAN/GTIN 4045197193926
Číslo výrobcu 212165 52/4

Popis

Prevedenie:

Frézovacie teleso s nerovnomerným rozstupom pre hladký chod.
  • Vysoká presnosť čelnej a obvodovej hádzavosti
  • Plynulá zmena polohy v prípade opotrebovania reznej hrany.

Použitie:

So súpravou skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219800 − na upnutie vymeniteľných rezných doštičiek a zaisťovacích podložiek.

Pozor:

Pri nasadení vymeniteľných rezných doštičiek s pozitívnou geometriou sa nesmú používať zaisťovacie skrutky a podložky.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,7 s čepeľou č. 674252 veľ. 20IP.
ap max = 3,5 mm.