{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 15 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Fréza vhodná pre tvar dosky | oblé | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 24,5 mm | |
⌀ dĺžka d1 | 40 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 90 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 23 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 28 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,5 mm | |
Uhol rampy αmax | 4,51 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 6,23 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | RD.. 0702 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219803 (8IP; 1,2 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 15 − 28 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212090 15 | |
EAN/GTIN | 4045197192387 | |
Číslo výrobcu | 212090 15 |