RPKW 10T3MOT, HB7515, Typ: ST1400

Č. pol.: 212034 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,44 € / ks
  • Od 10 ks
    8,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 503 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RPKW 10T3MOT
Typ ST1400
Typ HB7515
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,35 mm
Počet výmien/rezných hrán 6
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212034 ST1400
EAN/GTIN 4062406390310
Číslo výrobcu 212034 ST1400

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
330
Oceľ < 900 N/mm²
P
260
Oceľ < 1100 N/mm²
P
230
Oceľ < 1400 N/mm²
P
180
GG(G)
K
220
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Okrúhle otočné platničky so šesťnásobným indexom. Vzhľadom na maximálnu hĺbku rezu je to šesť plnohodnotných rezných hrán.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3 × D / ap = 1 mm.
Aby bolo možné použiť všetkých šesť rezných hrán, nesmie sa prekročiť hodnota ap 2,5 mm.