6ti hranný úhlový klíč s kulovou hlavou

Č. pol.: 212.L 19
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212.L 19
EAN/GTIN 7610733040391
Číslo výrobcu PB 212.L 19
Číslo L L60060 1148

Popis

Popis:

  • Šroubovák dlouhý, s kulovým koncem
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • dokonale tvarovaný kulový konec, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
  • Speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Håndtagets længde indvendigt: 320 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 19 mm
  • Stiftlængde indvendigt: 56 mm
  • Til metalskruer M: 24-27 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka