XDHW 10T310 HART

Č. pol.: 211904 HART

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,72 € / ks
  • Od 10 ks
    15,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDHW 10T310
Typ TVRDÁ
Typ HB7705
Rezný materiál HM
Posuv fz 0,12 mm
Uhlový Polomer 1 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 211904 HART
EAN/GTIN 4045197479679
Číslo výrobcu 211904 HART

užívateľská tabuľka

Oceľ < 60 HRC
H
160
Oceľ < 65 HRC
H
145
Oceľ < 67 HRC
H
130
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / ap = 1 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka