Číselníkový úchylkoměr, koncový kryt s okem, verze ISO, ložisko drahokam, 5 mm ocel, 0.001 mm ocel

Č. pol.: 2118A-10
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
Číslo položky 2118A-10
EAN/GTIN 4946368842073
Číslo výrobcu 2118A-10
Číslo L L40010 13987

Popis

Popis:

Standardní model, rozsah měření 2 /5 mm ocel, rozteč 0.001 / 0.005 mm ocel. Jedná se o standardní metrickou jednotku Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat vpravo nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečná přilnavost mezi vnějším kroužkem a sklem a použití o-kroužku brání vniknutí kapaliny.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 5 mm
Ukončení studia: 0,001
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.