{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 35 mm | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Konštrukcia drieku | so závitom | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Celková dĺžka Lges | 43 mm | |
Prídržný závit M | M16 | |
Zodpovedajúca vložka | XDHW 10T310 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219831 (15IP; 3,8 Nm) | |
Typ výrobku | Zanorovacia fréza s otvorom |
Číslo položky | 211870 35/3 | |
Číslo výrobcu | 211870 35/3 |