VCGX 220505 FR, HU7810, Typ: ALU

Č. pol.: 211853 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    31,44 € / ks
  • Od 10 ks
    26,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 229 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCGX 220505 FR
Typ HLINÍK
Typ HU7810
Rezný materiál HM
Posuv fz 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Uhlový Polomer 0,5 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 211853 ALU
EAN/GTIN 4045197513069
Číslo výrobcu 211853 ALU

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
1900
Alu (krátke rezanie)
N
1900
Hliník > 10 % si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GRP, CFRP
N
100
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Jemnozrnný substrát, leštené lámače triesok − mimoriadne zníženie sklonu k nalepovaniu.

Poznámka:

ap max = 7 mm na hrubovanie s ae = 1×D.