Zanorovacia fréza 93° 40/3

Č. pol.: 211813 40/3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 93
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 40 mm
    Počet rezných hrán Z 3
    Prevedenie stopky so závitom
    Uhol nastavenia k 93 Stupeň
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania MTC
    Výmena nástrojov PowerCard
    ⌀ D3 34 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Celková dĺžka Lcelk 47 mm
    Montážny závit M M16
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 74 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 78 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ap 8 mm
    Uhol rampy αmax 5,65 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 30,34 mm
    vhodná otočná rezná platnička VCG. 2205
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Druh produktu Zanorovacia fréza s otvorom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 211813 40/3
    EAN/GTIN 4045197715098
    Číslo výrobcu 211813 40/3

    Popis

    Prevedenie:

    Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.
    Možnosť ľubovoľného predĺženia vďaka závitovej prípojke.

    Použitie:

    Aby sa predišlo zadretiu triesok, najmä pri výraznom vyhlbovaní.

    Poznámka:

    Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,7 s čepeľou č. 674252 veľ. 20IP.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka