{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | so závitom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 47 mm | |
Montážny závit M | M16 | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 58 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 62 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 4 mm | |
Uhol rampy αmax | 7,65 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 22,34 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | VCG. 2205 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Druh produktu | Zanorovacia fréza s otvorom |
Číslo položky | 211811 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197502087 | |
Číslo výrobcu | 211811 32/2 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |