ZDHT 150508FR-F10, HU7705, Typ: ALU

Č. pol.: 211764 ALU
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
599 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ZDHT 150508FR-F10
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HU7705
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,1 - 0,25 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 211764 ALU
EAN/GTIN 4062406681920
Číslo výrobcu 211764 ALU

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
2000
Alu (krátke rezanie)
N
1800
Hliník > 10 % si
N
900
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Obvodovo brúsené otočné rezné platničky na presné uloženie v podpornom nástroji. Vysoko výkonný jemnozrnný substrát najnovšej generácie rezných materiálov. Optimalizovaná príprava reznej hrany na použitie v ľahko obrábateľných materiáloch.