Rohová fréza na hliník 63/4

Č. pol.: 211759 63/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 63 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
⌀ D3 53 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 116 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 124 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 8 mm
Uhol rampy αmax 1,7 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 50,56 mm
vhodná otočná rezná platnička ZDHT 1505
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219878 5 (15IP)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 211759 63/4
EAN/GTIN 4062406681807
Číslo výrobcu 211759 63/4

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný frézovací systém pre vysoké rezné rýchlosti. Absolútne presné uloženie otočnej platničky. Extrémna torzná tuhosť vďaka optimalizovanej ochrane proti odstredivej sile.

Pozor:

Pred použitím otočnej reznej platničky č. 211776 ALU (r = 5,0 mm) a 211777 ALU (r = 6,0 mm) sa musia upraviť sedlá otočných platničiek nosiča.

Poznámka:

Odporúčaný krútiaci moment na upevnenie upínacích skrutiek č. 219878 4 a 219878 5 je 3,2 Nm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka