{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 42 mm | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Konštrukcia drieku | so závitom | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
Celková dĺžka Lges | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Prídržný závit M | M16 | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 74 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 82 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 9 mm | |
Uhol valenia αmax. | 2,9 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 29,56 mm | |
Zodpovedajúca vložka | ZDHT 1505 | |
Vložte súpravu skrutiek | 219878 4 (15IP) | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 211757 42/3 | |
EAN/GTIN | 4067263107064 | |
Číslo výrobcu | 211757 42/3 |