{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Smer vťahovania | utahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±15 % | |
Upínače bitov | D 6,3; F 6,3 | |
Celková dĺžka L | 107 mm | |
Dĺžka čepele | 50 mm | |
nastavený uťahovací moment | 1,8 Nm | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie dlhej dráhy | |
Forma pripojenia | 1/4-palcový bitový upínac | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | nedá sa nastavit | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Druh produktu | Momentový skrutkovač |
Číslo položky | 211750 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197643865 | |
Číslo výrobcu | 211750 1,8 |