Momentový skrutkovač, pevne nastavený 1,5

Č. pol.: 211750 1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 653 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

nastavený uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
  • Smer vťahovania: utahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±15
  • Uchytenie bitu: D 6,3; F 6,3

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Smer vťahovania utahovanie doprava
    Presnosť merania krútiaci moment ±15 %
    Uchytenie bitu D 6,3; F 6,3
    Celková dĺžka L 107 mm
    Dĺžka čepele 50 mm
    nastavený uťahovací moment 1,5 Nm
    Signalizácia spustenia akustická; haptická
    Princíp spúšťania mechanické spustenie dlhej dráhy
    Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínac
    Meracia technika mechanický
    Údaje protokolovateľné nie
    Nastavenie hodnoty spúšťania prednastavený
    Spätná väzba s vypínaním
    Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
    Merací proces Krútiaci moment
    Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nedá sa nastavit
    Norma DIN EN ISO 6789
    Druh produktu Momentový skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 211750 1,5
    EAN/GTIN 4045197552396
    Číslo výrobcu 211750 1,5

    Popis

    Prevedenie:

    Momentový skrutkovač s praktickou 2-zložkovou T-rukoväťou. Uťahovací moment je pevne nastavený. Upínanie pomocou permanentných magnetov.

    Funkce:

    Pri dosiahnutí krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí. Vďaka spusteniu dlhou dráhou dostane používateľ jednoznačný signál, že bola dosiahnutá nastavená hodnota.

    Použitie:

    V spojení s 1/4-palcovými bitmi so stopkou C 6,3 alebo E 6,3, napr. bit Torx Plus® č. 674252. Ideálny na presné upevnenie otočných rezných platničiek podľa špecifikovaného uťahovacieho momentu.

    Norma:

    Testované podľa DIN EN ISO 6789.

    Poznámka:

    Dodáva sa bez bitu.
    Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka