Popis:
Standardní model, rozsah měření 2 /5 mm ocel, rozteč 0.001 / 0.005 mm ocel. Jedná se o standardní metrickou jednotku Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat vpravo nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečná přilnavost mezi vnějším kroužkem a sklem a použití o-kroužku brání vniknutí kapaliny.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 2 mm
Ukončení studia: 0,001
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce