Číselníkový úchylkoměr, koncový kryt s očkem, verze ISO, drahé ložisko, nárazuvzdorné, 2 mm ocel, 0.001 mm ocel

Č. pol.: 2113A-10
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
    Číslo položky 2113A-10
    EAN/GTIN 4946368842059
    Číslo výrobcu 2113A-10
    Číslo L L40010 13889

    Popis

    Popis:

    Standardní model, rozsah měření 2 /5 mm ocel, rozteč 0.001 / 0.005 mm ocel. Jedná se o standardní metrickou jednotku Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat vpravo nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečná přilnavost mezi vnějším kroužkem a sklem a použití o-kroužku brání vniknutí kapaliny.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 2 mm
    Ukončení studia: 0,001
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka