Vozík na dlouhý materiál

Č. pol.: 2113
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 2113
EAN/GTIN 4017976021133
Číslo výrobcu 2113
Číslo L L90080 43

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Sekční ocelová konstrukce se zasouvacími ocelovými trubkovými sloupky, 2 prohlubně pro materiál, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. Bez středu pro nakládání jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem. Kola: sada středových kol, 1 otočné kolečko na každém konci, brzdy na sadě středových kol. Celková šířka 700 mm, světlá šířka 600 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 2500
Výška plošiny (mm): 420
Celková délka (mm): 2500
Celková šířka (mm): 700
Celková výška (mm): 920
Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
Velikost kol (mm): 360 x 75 , 200 x 50
Poznámka: Užitečná délka sloupků 500 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka