Ušní zátky uvex Hi-com modrá SNR 24 dB velikost M

Č. pol.: 2112114
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
Druh produktu Jednorázové ochranné upchávky do uší

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2112114
EAN/GTIN 4031101469188
Číslo výrobcu 2112114

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Zátky na ochranu sluchu
  • Název produktu: uvex hi-com
  • Typ produktu: Zátky
  • Barva (filtr): modrá
  • Provedení: se šňůrou
  • Velikost: M
  • Hodnota H (útlum zvuku při vysoké frekvenci): 26 dB
  • Hodnota M (útlum zvuku při střední frekvenci): 20 dB
  • Hodnota L (útlum zvuku při nízké frekvenci): 18 dB
  • SNR: 24 dB
  • Opakované použití: jednorázové (NR)
  • Detekovatelnost: ano
  • Materiál zátek: Polyuretan (PU)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka