Uvex COM4-FIT oranžové SNR 33 dB velikost s ušní zátky

Č. pol.: 2112006
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
    Druh produktu Jednorázové ochranné upchávky do uší

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2112006
    EAN/GTIN 4031101340616
    Číslo výrobcu 2112006
    Číslo L L01660 35

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Zátky na ochranu sluchu
    • Název produktu: uvex com4-fit
    • Typ produktu: Zátky
    • Barva (filtr): oranžová
    • Provedení: bez šňůry
    • Velikost: S
    • Hodnota H (útlum zvuku při vysoké frekvenci): 33 dB
    • Hodnota M (útlum zvuku při střední frekvenci): 30 dB
    • Hodnota L (útlum zvuku při nízké frekvenci): 29 dB
    • SNR: 33 dB
    • Opakované použití: jednorázové (NR)
    • Detekovatelnost: ne
    • Materiál zátek: Polyuretan (PU)

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka