Ušní zátky uvex šepot modrá SNR 23 dB velikost S.

Č. pol.: 2111261
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
Druh produktu Štuple na ochranu sluchu, opätovne použiteľné

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2111261
EAN/GTIN 4031101764856
Číslo výrobcu 2111261

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Zátky na ochranu sluchu
  • Název produktu: Uvex Whisper
  • Typ produktu: Zátky
  • Barva (filtr): modrá
  • Provedení: se šňůrou
  • Velikost: S
  • Hodnota H (útlum vysokofrekvenčního zvuku): 24 dB
  • Hodnota M (útlum středofrekvenčního zvuku): 20 dB
  • Hodnota L (útlum nízkofrekvenčního zvuku): 17 dB
  • SNR: 23 dB
  • Opakovaně použitelné: Opakovaně použitelný (R)
  • Detekovatelnost: Ano
  • Materiál zátky: Termoplastické elastomery (TPE)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka