Ušní zátky uvex Whisper+ zelená SNR 27 dB velikost M

Č. pol.: 2111212
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
Druh produktu Štuple na ochranu sluchu, opätovne použiteľné

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2111212
EAN/GTIN 4031101340654
Číslo výrobcu 2111212
Číslo L L01660 413

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Zátky na ochranu sluchu
  • Název produktu: uvex whisper+
  • Typ produktu: Zátky
  • Barva (filtr): zelená
  • Provedení: se šňůrou
  • Velikost: M
  • Hodnota H (útlum zvuku při vysoké frekvenci): 27 dB
  • Hodnota M (útlum zvuku při střední frekvenci): 24 dB
  • Hodnota L (útlum zvuku při nízké frekvenci): 22 dB
  • SNR: 27 dB
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • Detekovatelnost: ne
  • Materiál zátky: Termoplastické elastomery (TPE)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka