Číselníkový úchylkoměr, kryt s plochým koncem, verze ISO, ložisko z drahokamu, nárazuvzdorné, 1 mm ocel, 0.001 mm ocel

Č. pol.: 2110AB-10
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
Číslo položky 2110AB-10
EAN/GTIN 4946368842042
Číslo výrobcu 2110AB-10
Číslo L L40010 14517

Popis

Popis:

Standardní model, měřicí rozsah 1 mm ocel, rozteč 0.001 mm ocel. Jedná se o standardní metrickou jednotku Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat vpravo nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů a bezpečné uchycení mezi vnějším kroužkem a sklem a také použití O kroužku brání vniknutí kapalin.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1 mm
Ukončení studia: 0,001
Opakovatelnost: 0,5 µm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka