Prevedenie:
sestavené
Popis:
Sekční ocelová konstrukce se zasouvacími ocelovými trubkovými sloupky, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. Voděodolná dřevěná plošina. Kolečka: 4 těžká otočná kolečka. Kola: Pružná plná pryžová modrošedá ″nešpinivá″, náboje s kuličkovými ložisky. 2 otočná kolečka s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Vnější rozměry (d x š x v) mm: 700 x 700 x 895 Výška nakládání 338 mm.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 1500
Výška plošiny (mm): 338
Celková délka (mm): 700
Celková šířka (mm): 700
Celková výška (mm): 895
Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
Velikost kola (mm): 200 x 50
Poznámka: Užitečná délka sloupků 550 mm.
Poznámka:
podle normy EN 1757-3