Šestihranné klíče do L

Č. pol.: 211.19
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 211.19
    EAN/GTIN 7610733044696
    Číslo výrobcu PB 211.19
    Číslo L L60060 1117

    Popis

    Popis:

    • Šroubovák dlouhý
    • pro šrouby s vnitřním šestihranem
    • přesně zalomené hrany, bezpečné zasunutí do šroubů
    • od velikosti 1,27 mm chromovaný
    • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
    • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
    .

    Charakteristika:

    • Håndtagets længde indvendigt: 320 mm
    • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
    • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 19 mm
    • Stiftlængde indvendigt: 56 mm
    • Til metalskruer M: 24-27 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka