Úhlový šroubovák

Č. pol.: 2105LG-12
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2105LG-12
EAN/GTIN 4000896011995
Číslo výrobcu 2105LG-12
Číslo L L60140 1488

Popis

Popis:

  • Strana kulové hlavy = rozsah otáčení 20°
  • Extra dlouhé provedení
  • S kulovou hlavou
  • Povrch: niklováno
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 12 mm
  • Rozměry / délka: 57 mm
  • Délka l1: 262 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.28 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka