TK hrubovacia frézovacia hlava GARANT Master Steel SlotMachine 25

Č. pol.: 210290 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Frézovací profil: NR
  • Počet rezných hrán Z: 5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel; TopCut
⌀ rezných hrán D 25 mm
Typ HB730
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Frézovací profil NR
Počet rezných hrán Z 5
Uhol sklonu zubov 42 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorné chladenie nie
Veľkosť upínania 24 mm
vhodný upínač GARANT TopCut
Dĺžka hlavy l 45 mm
Dĺžka britov L2 32 mm
Celková dĺžka L 57,95 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 1,25 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,11 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,15 mm
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 210290 25
EAN/GTIN 4045197891471
Číslo výrobcu 210290 25

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
210
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
Oceľ < 55 HRC
H
50
Oceľ < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ap max≤ 0,75×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.