Sada zahnutých klíčů TORX®

Č. pol.: 2100/6H
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2100/6H
EAN/GTIN 4000896011551
Číslo výrobcu 2100/6H
Číslo L L60140 705

Popis

Popis:

  • Plastový držák
  • Povrch: niklováno
  • DIN ISO 2936
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 10
  • Hmotnost netto (kg): 0.24 kg
  • Počet ks nářadí: 6

Rozsah dodávky:

  • 2100-03
  • 2100-04
  • 2100-05
  • 2100-06
  • 2100-08
  • 2100-10