Komunikační/nabíjecí stanice 25

Č. pol.: 2100797
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 2100797
EAN/GTIN 4010886968246
Číslo výrobcu 2100797

Popis

Popis:

  • Volitelná komunikační/nabíjecí stanice E-torc 2
  • 5 modelů vhodných pro řadu E-torc 2 (25, 150, 300, 600 ,1000)
  • Pro stacionární nabíjení a skladování E-torc 2
  • Rychlá doba nabíjení (cca 4 h pro NiMh baterie typu AA 2700 mA)
  • Nabíjecí stanice vhodná pouze pro nabíjení NiMh baterií!
  • Inteligentní řízení nabíjení akumulátoru, trvalé sledování nabíjecího proudu
  • Zobrazení stavu nabíjení pomocí LED
  • Připojení E-torc 2 ke komunikační/nabíjecí stanici pomocí kontaktní kolíkové lišty
  • Možnost datové komunikace během nabíjení
  • Datové připojení pomocí bočně připojeného rozhraní RS232 (sériové DP 9 pol. )
  • Snadná montáž přes stávající montážní otvory
  • Volitelná výbava zahrnuje 1 komunikační/nabíjecí stanici + úpravu momentového klíče E-torc 2 (nová objednávka)
.

Charakteristika:

  • Napětí baterie [V]: 1,2 V
  • Kapacita baterie [V]: 2 700 mAh
  • Typ baterie [V]: Nikl-metal hydrid (NiMH)
  • Napájecí napětí [V]: 240 V
  • Počet baterií/dobíjecích baterií: 2
  • Výstupní napětí [V]: 5 V
  • Celková šířka [mm]: 80 mm
  • Celková hloubka [mm]: 90 mm
  • Celková délka [mm]: 262 mm
  • Doba nabíjení [V]: 4 h
  • Materiál pouzdra: Hliníkový profil
  • Rozhraní: RS 232 (sériová DP 9 pol. samice)
  • Napájecí proud [A]: 2,4
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Vyhodnocovací software: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka