Úhlový šroubovák

Č. pol.: 2100-07
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2100-07
    EAN/GTIN 4000896011360
    Číslo výrobcu 2100-07
    Číslo L L60140 1939

    Popis

    Popis:

    • Povrch: niklováno
    • DIN ISO 2936
    • Výstup: Profil vnitřní šestihran
    • Velikost klíče: 7 mm
    • Rozměry / délka: 41 mm
    • Délka l1: 102 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka