Šestihranné klíče do L

Č. pol.: 210.3,5
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 210.3,5
EAN/GTIN 7610733002832
Číslo výrobcu PB 210.3,5
Číslo L L60060 1382

Popis

Popis:

  • Šroubovák
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • přesně zalomené hrany, bezpečné zasunutí do šroubů
  • od velikosti 1,27 mm chromovaný
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Håndtagets længde indvendigt: 75 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 3,5 mm
  • Stiftlængde indvendigt: 21 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka