{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | PKD | |
Rezný materiál | PKD | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,2×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka britov Lc | 3 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 15 mm | |
⌀ vôle D1 | 4,6 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku Odliatok | 0,02 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v uhlíku | 0,09 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku odliatok | 0,03 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v uhlíku | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | čierna | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 209802 5 | |
EAN/GTIN | 4062406765248 | |
Číslo výrobcu | 209802 5 |