TK rádiusová kopírovacia fréza 0,4X8

Č. pol.: 209791 0,4X8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC × L1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0/−0,005
  • Počet zubov Z: 2
  • Uhol sklonu zubov: 25

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 0,4 mm
Povrchová úprava diamant
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Tolerancia menovitého ⌀ 0/−0,005
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 25 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 0,32 mm
Polomer rezania R1 0,2 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 8 mm
⌀ vôle D1 0,37 mm
Celková dĺžka L 45 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v uhlíku 0,007 mm
Faktor korekcie ap korr 0,08
Farebný krúžok čierna
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 209791 0,4X8
EAN/GTIN 4045197919809
Číslo výrobcu 209791 0,4X8

užívateľská tabuľka

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GRP, CFRP
N
190
grafit
N
340
Hybridy
N
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S kryštalickou diamantovoupovrchovou úpravou sp3. Pre najvyššie nároky na výkon a presnosť v kompozitoch, GFK, CFK a grafite. Extrémne úzke tolerancie zabezpečujú maximálnu presnosť. Dvojité brúsenie dier s 2 skosenými hranami. Dvojité brúsenie dier s 2 skosenými hranami. Uhol skosenia α=16°.
Tolerancie:
  • polomer reznej hrany: Obrys polomeru 0 / -0,005 mm.
  • ⌀ uvoľnenia: D1 = 0 / -0,01 mm.

Poznámka:

So zvyšujúcou sa dĺžkou výčnelku nástroja, ap použite redukciu!
Hodnoty pre:
Kopírovanie: ap = 0,15 × D × ap korr
Pre výpočet rýchlosti posuvu vf použite skutočne používané (väčšinou maximálne) otáčky stroja!
napr.: vf = 18 000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka