{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | diamant | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 9 mm | |
Polomer R | 2,5 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 65 mm | |
⌀ vôle D1 | 4,8 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v uhlíku | 0,05 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v uhlíku | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | čierna | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 209783 5 | |
EAN/GTIN | 4045197544452 | |
Číslo výrobcu | 209783 5 |