• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

TK rádiusová fréza, diamant, ⌀ f8 DC / DS: 2/6mm

Č. pol.: 209781 2/6
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC / DS Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 2
  • Uhol sklonu zubov: 30

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 2 mm
Povrchová úprava diamant
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 4 mm
Polomer R 1 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 28 mm
⌀ vôle D1 1,92 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre orezávanie v uhlíku 0,022 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v uhlíku 0,022 mm
Faktor korekcie pre vc 1,25
Farebný krúžok čierna
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 209781 2/6
EAN/GTIN 4045197544322
Číslo výrobcu 209781 2/6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GRP, CFRP
N
190
grafit
N
340
Hybridy
N
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S kryštalickou diamantovou povrchovou úpravou sp3 najnovšej generácie na procesne spoľahlivé obrábanie vláknových kompozitov, GRP, CFRP a grafitu. Dvojito podbrúsený uhol chrbta.
Tolerancia: obrys polomeru = ±0,01 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka