TK torusová fréza 4/1,0

Č. pol.: 209755 4/1,0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4
  • Uhol sklonu zubov: 30

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 4 mm
    Povrchová úprava diamant
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Tolerancia menovitého ⌀ e8
    Počet zubov Z 4
    Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
    Členenie britov nerovnaké
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Dĺžka britov Lc 5 mm
    Polomer rezania R1 1 mm
    Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 16 mm
    ⌀ vôle D1 3,7 mm
    Celková dĺžka L 50 mm
    ⌀ stopky Ds 4 mm
    Posuv fz pre orezávanie v uhlíku 0,02 mm
    Posuv fz pre kopírovacie frézy v uhlíku 0,02 mm
    Tolerancia stopky h6
    Farebný krúžok čierna
    Druh produktu Torusová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 209755 4/1,0
    EAN/GTIN 4045197475244
    Číslo výrobcu 209755 4/1,0

    užívateľská tabuľka

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    350
    GFK
    N
    190
    GRP, CFRP
    N
    190
    grafit
    N
    340
    Hybridy
    N
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    S kryštalickou diamantovou povrchovou úpravou sp3 najnovšej generácie na procesne spoľahlivé obrábanie vláknových kompozitov, GRP, CFRP a grafitu. Dvojito podbrúsený uhol chrbta.
    Tolerancia: Polomer reznej hrany R1= ±0,01 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka