{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 1,2 mm | |
Povrchová úprava | diamant | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 1,4 mm | |
Polomer rezania R1 | 0,12 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 2,4 mm | |
⌀ vôle D1 | 1,15 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
L2 | 27 mm | |
⌀ D2 | 2,5 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v uhlíku | 0,0165 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v uhlíku | 0,0234 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | čierna | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 209750 1,2/0,12 | |
EAN/GTIN | 4045197475077 | |
Číslo výrobcu | 209750 1,2/0,12 |