Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

PKD fréza s vnútorným chladením rovný rez, PKD, ⌀ h10 DC: 6

Č. pol.: 209610 6
  • Rezný materiál: PKD
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10
  • Počet zubov Z: 2
  • Smer podávania: horizontálny, šikmý a vertikálny

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava PKD
Rezný materiál PKD
Norma Výrobná norma
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 2
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka britov Lc 15 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 20 mm
⌀ vôle D1 5,4 mm
Celková dĺžka L 60 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,1 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v GFK CFK 0,03 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v uhlíku 0,1 mm
Farebný krúžok čierna
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 209610 6
EAN/GTIN 4045197478030
Číslo výrobcu 209610 6
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník
N
2400
Alu (krátke rezanie)
N
2000
Hliník > 10 % si
N
1500
PMMA akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFRP
N
500
Hybridy
N
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná PKD fréza pre najvyššie nároky na výkon pri trieskovom obrábaní GFRP, CFRP a grafitu.
Osový uhol 0°.
Priamy rez na neutrálne použitie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka