{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Tolerancia nominálna⌀ | h10 | |
Počet zubov z | 8 | |
Špirálové uhly | 8 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 13 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 19 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 5,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,12 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Feed fz pre orezávanie drážok v GRP CFRP | 0,026 mm | |
Farebný krúžok | čierna | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 209540 6 | |
EAN/GTIN | 4062406362492 | |
Číslo výrobcu | 209540 6 |