TK router ťahaný rez stredný, bez povlaku, ⌀ h10 DC: 16mm

Č. pol.: 209460 16
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h10 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Frézovací profil: frézovanie krížovej brity
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Stupeň jemnosti ozubenia stredný
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Frézovací profil frézovanie krížovej brity
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 6
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 44 mm
Zaoblenie rohu rv 8 mm
Celková dĺžka L 92 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv f pre orezávanie v POM GF25 0,44 mm/ot.
Posuv f pre orezávanie v PEEK CF30 0,27 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Tolerancia stopky h6
Druh produktu Router

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 209460 16
EAN/GTIN 4045197510402
Číslo výrobcu 209460 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFRP
N
120
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonné krížové ozubenie na hospodárne obrábanie plastov vystužených vláknami. Na frézovanie drážok v rozsahu hrubovania. Rezné hrany v oblasti polomeru majú presný obrys polomeru. To umožňuje dosahovať vynikajúce výsledky pri kopírovacom frézovaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka