{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Frézovací profil | frézovanie krížovej brity | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f pre orezávanie v POM GF25 | 0,3 mm/ot. | |
Posuv f pre orezávanie v PEEK CF30 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Druh produktu | Router |
Číslo položky | 209425 10 | |
EAN/GTIN | 4045197477682 | |
Číslo výrobcu | 209425 10 |