{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | h10 | |
Počet zubov z | 1 | |
Špirálové uhly | 23 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 17 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 22 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 4,8 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 5 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Podávanie fz pre orezávanie drážok v PMMA | 0,015 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 209305 5 | |
EAN/GTIN | 4045197859464 | |
Číslo výrobcu | 209305 5 |