Digitální tloušťkoměr s dotykovým ramenem Externí měření 0-30 mm ocel, 0.01 mm ocel, tvrdokovová kulička D=3 mm ocel

Č. pol.: 209-951
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
Číslo položky 209-951
Číslo výrobcu 209-951
Číslo L L40010 14033

Popis

Popis:

Umožňuje měření na těžko dostupných místech. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu IP67.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 30
Přírůstky číslic: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Přesnost: 0,04 mm
Absolvování: 0,01
Přepínání metrických/palcových rozměrů: Ano
Palcová/metrická: Metrická/palcová
Rozsah dodávky: Včetně 2x baterií LR3, certifikát o zkoušce funkčnosti.
Napájení: 2x baterie LR3 AAA

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka