Digitální tloušťkoměr s dotykovým ramenem, externí měření 0-10 mm ocel, 0.005 mm ocel

Č. pol.: 209-943
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
Číslo položky 209-943
Číslo výrobcu 209-943
Číslo L L40010 14430

Popis

Popis:

Umožňuje měření na těžko dostupných místech. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu IP67.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 10
Přírůstky číslic: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Přesnost: 0,015 mm
Přepínání metrických/palcových rozměrů: Ano
Palcová/metrická: Metrická/palcová
Rozsah dodávky: Včetně 2x baterií LR3, certifikát o zkoušce funkčnosti.
Napájení: 2x baterie LR3 (AAA)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka