{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 60 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 7,9 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Úkosové frézovanie | 30 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol úkosu | 60 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208160 8 | |
EAN/GTIN | 4045197129390 | |
Číslo výrobcu | 208160 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK odihlovač 60° 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním
52,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
638 kus/y s okamžitým dodaním
52,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 892 kus/y s okamžitým dodaním
29,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
436 kus/y s okamžitým dodaním
29,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
420 kus/y s okamžitým dodaním
52,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
145 kus/y s okamžitým dodaním
53,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový uhol úkosu | 60 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 60 Stupeň | 45 Stupeň | 30 Stupeň |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | zelená | zelená |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rozmer S | 7,9 mm | 5,6 mm | 5,6 mm | 7,9 mm | 5,6 mm | 7,9 mm |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Úkosové frézovanie | 30 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 30 Stupeň | 45 Stupeň | 30 Stupeň |