TK špirálový odihlovač GARANT Diabolo 90° 12M

Č. pol.: 208158 12M
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 6

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 12 mm
    Séria Diabolo
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Typ H
    Tolerancia menovitého ⌀ h6
    menší ⌀ D3 6 mm
    väčší ⌀ D2 12 mm
    Počet zubov Z 6
    Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
    Smer podávania horizontálny a šikmý
    Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Rozmer S 4,2 mm
    Celková dĺžka L 120 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Úkosové frézovanie 45 Stupeň
    Posuv fz v oceli < 60 HRC 0,045 mm
    Tolerancia stopky h6
    Farebný krúžok červená
    Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
    Druh produktu Odihlovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 208158 12M
    EAN/GTIN 4062406380311
    Číslo výrobcu 208158 12M

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 55 HRC
    H
    100
    Oceľ < 60 HRC
    H
    90
    Oceľ < 65 HRC
    H
    60
    Oceľ < 67 HRC
    H
    35
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Špeciálne vyvinutý na obrábanie tvrdých materiálov. Vylepšená povrchová úprava Diabolo umožňuje ešte dlhšiu životnosť a lepšiu kvalitu povrchov.
    Tolerancia: Rozmer S = ±0,2 mm.
    Vrcholový uhol ± 5 uhlových minút.
    Vynikajúca kvalita povrchu vďaka 35° uhlu špirály.
    Predĺžené odihlovače pre vynikajúce výsledky odihlovania až po obzvlášť ťažko prístupné obrysy. Nástroje bez hrotu.

    Použitie:

    Vynikajúce na zrážanie a odihlovanie hrán obrobkov, ako aj na opracovanie kontúr.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka