{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 30 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Úkosové frézovanie | 15 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol úkosu | 75 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208150 16 | |
EAN/GTIN | 4045197859266 | |
Číslo výrobcu | 208150 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK odihlovač 30°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
119,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
119,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
119,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
89,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
151,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 80 mm | 92 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N | N |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý |